Ft4589.00
ÁFA nélkül
Ft5828.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions to IS015
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | lezárt |
Belső átmérő | 20mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 15.9 |
EAN | 3413520142186 |
ECLASS Code | 23059090 |
Gyártó cikkszáma | 6304-EE |
Külső átmérő | 52mm |
Limiting Speed | 10000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 120°C |
Radial Internal Clearance | CN |
Static Load Rating | 7.9 |
Szélesség | 15mm |
Tömeg | 0.14kg |
UNSPSC Code | 31171500 |