noscriptNTN SNR 6303-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING 6303EEC3 | Cromwell Tools

NTN SNR

6303-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701790D

MPN:

6303EEC3

Ft3359.00

ÁFA nélkül

Ft4265.93

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    With rubber seals inserted into the outer raceway and in contact with the inner race providing protection against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The seals also retain the pre-filled grease in the bearing. Seals can be easily removed for applications that only require one seal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    17mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    13.5

    EAN

    3413520141486

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6303-EEC3-J30

    Külső átmérő

    47mm

    Limiting Speed

    11000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    C3

    Static Load Rating

    6.6

    Szélesség

    14mm

    Tömeg

    0.11kg

    UNSPSC Code

    31171500