Ft2759.00
ÁFA nélkül
Ft3503.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions to ISO15
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Nyitott |
Belső átmérő | 17mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 13.5 |
EAN | 3413520141400 |
ECLASS Code | 23059090 |
Enclosure | Nyitott |
Gyártó cikkszáma | 6303 |
Külső átmérő | 47mm |
Limiting Speed | 26,000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 120°C |
Radial Internal Clearance | CN |
Reference Speed | 16,000rpm |
Static Load Rating | 6.6 |
Szélesség | 14mm |
Tömeg | 0.12kg |
UNSPSC Code | 31171500 |