noscriptNTN SNR 6302 DEEP GROOVE BALL BEARING 6302 | Cromwell Tools

NTN SNR

6302 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701630C

MPN:

6302

Ft2302.00

ÁFA nélkül

Ft2923.54

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to ISO15


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Nyitott

    Belső átmérő

    15mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    11.3

    EAN

    3413520140670

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    6302

    Külső átmérő

    42mm

    Limiting Speed

    29,000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    17,000rpm

    Static Load Rating

    5.4

    Szélesség

    13mm

    Tömeg

    0.08kg

    UNSPSC Code

    31171500