Ft3060.00
ÁFA nélkül
Ft3886.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions to IS015
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | lezárt |
Belső átmérő | 12mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 9.7 |
EAN | 3413520140519 |
ECLASS Code | 23059090 |
Gyártó cikkszáma | 6301EE |
Külső átmérő | 37mm |
Limiting Speed | 16000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 120°C |
Radial Internal Clearance | CN |
Static Load Rating | 4.2 |
Szélesség | 12mm |
Tömeg | 0.06kg |
UNSPSC Code | 31171500 |