noscriptNTN SNR 6212-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6212EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6212-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701721C

MPN:

6212EE

Ft17496.00

ÁFA nélkül

Ft22219.92

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    60mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    51.6

    EAN

    3413520136536

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6212EE

    Külső átmérő

    110mm

    Limiting Speed

    3900rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    36

    Szélesség

    22mm

    Tömeg

    0.78kg

    UNSPSC Code

    31171500