noscriptNTN SNR 6209-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6209EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6209-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701720K

MPN:

6209EE

Ft9380.00

ÁFA nélkül

Ft11912.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    45mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    31.2

    EAN

    3413520133146

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6209EE

    Külső átmérő

    85mm

    Limiting Speed

    5000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    20.7

    Szélesség

    19mm

    Tömeg

    0.42kg

    UNSPSC Code

    31171500