NTN SNR

6206 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701620G

MPN:

6206

Ft4747.00

ÁFA nélkül

Ft6028.69

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to ISO15


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Nyitott

    Belső átmérő

    30mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    19.5

    EAN

    3413520127251

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    6206

    Külső átmérő

    62mm

    Limiting Speed

    18,000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    12,000rpm

    Static Load Rating

    11.3

    Szélesség

    16mm

    Tömeg

    0.2kg

    UNSPSC Code

    31171500