Ft2192.00
ÁFA nélkül
Ft2783.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions to ISO15
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Nyitott |
Belső átmérő | 17mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 9.4 |
EAN | 3413520121709 |
ECLASS Code | 23059090 |
Enclosure | Nyitott |
Gyártó cikkszáma | 6203 |
Külső átmérő | 40mm |
Limiting Speed | 29,000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to 120°C |
Radial Internal Clearance | CN |
Reference Speed | 18,000rpm |
Static Load Rating | 4.8 |
Szélesség | 12mm |
Tömeg | 0.06kg |
UNSPSC Code | 31171500 |