Ft2493.00
ÁFA nélkül
Ft3166.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
With rubber seals inserted into the outer raceway and in contact with the inner race providing protection against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The seals also retain the pre-filled grease in the bearing. Seals can be easily removed for applications that only require one seal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Shielded |
Belső átmérő | 15mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 7.75 |
EAN | 3413520121686 |
ECLASS Code | 23059090 |
Gyártó cikkszáma | 6202ZZC3 |
Külső átmérő | 35mm |
Limiting Speed | 19000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to 120°C |
Radial Internal Clearance | C3 |
Static Load Rating | 3.60 |
Szélesség | 11mm |
UNSPSC Code | 31171500 |