noscriptNTN SNR 6201-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6201EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6201-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701720B

MPN:

6201EE

Ft2398.00

ÁFA nélkül

Ft3045.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    12mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    6.8

    EAN

    3413520701376

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6201EE

    Külső átmérő

    32mm

    Limiting Speed

    17000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    3.05

    Szélesség

    10mm

    Tömeg

    0.04kg

    UNSPSC Code

    31171500