NTN SNR

6014 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNQ6712000D

MPN:

6014

Ft27442.00

ÁFA nélkül

Ft34851.34

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Open Type Without seals to allow for the freecirculation of either oil or grease, used in gearboxes and other assemblies where a lubricant is already present.


    The most commonly used and versatile bearing type. Designed for high speeds, highly durable and requiring little maintenance. Close conformity between the balls and the deep raceway grooves handle high speeds, radial loads and axial loads in either direction. Applications: general engineering and manufacturing, transmissions, gearboxes, wheel hubs, gardening and agricultural equipment, pumps etc. Dimensions in accordance with ISO 15:1981.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Nyitott

    Belső átmérő

    70mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    38KN

    EAN

    3413520116378

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    6014

    Külső átmérő

    110mm

    Limiting Speed

    6,100rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    7,100rpm

    Static Load Rating

    31KN

    Szélesség

    20mm

    Tömeg

    0.6kg

    UNSPSC Code

    31171500