noscriptNTN SNR 6012-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6012EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6012-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701701C

MPN:

6012EE

Ft13508.00

ÁFA nélkül

Ft17155.16

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    60mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    31

    EAN

    3413520115470

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6012-EE

    Külső átmérő

    95mm

    Limiting Speed

    4100rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    24.2

    Szélesség

    18mm

    Tömeg

    0.38kg

    UNSPSC Code

    31171500