NTN SNR

6009-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701700K

MPN:

6009EE

Ft8735.00

ÁFA nélkül

Ft11093.45

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    45mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    20.6

    EAN

    3413520113575

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6009EE

    Külső átmérő

    75mm

    Limiting Speed

    5500rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    14.7

    Szélesség

    16mm

    Tömeg

    0.23kg

    UNSPSC Code

    31171500