Ft5362.00
ÁFA nélkül
Ft6809.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions to IS015
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | lezárt |
Belső átmérő | 35mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 15.7 |
EAN | 3413520111663 |
ECLASS Code | 23059090 |
Gyártó cikkszáma | 6007-EE |
Külső átmérő | 67mm |
Limiting Speed | 6700rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 120°C |
Radial Internal Clearance | CN |
Static Load Rating | 10.3 |
Szélesség | 14mm |
Tömeg | 0.15kg |
UNSPSC Code | 31171500 |