noscriptNTN SNR 6001-ZZC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING 6001ZZC3 | Cromwell Tools

NTN SNR

6001-ZZC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701960B

MPN:

6001ZZC3

Ft1926.00

ÁFA nélkül

Ft2446.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    With rubber seals inserted into the outer raceway and in contact with the inner race providing protection against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The seals also retain the pre-filled grease in the bearing. Seals can be easily removed for applications that only require one seal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Shielded

    Belső átmérő

    12mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    5.10

    EAN

    3413520701215

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6001ZZC3

    Külső átmérő

    28mm

    Limiting Speed

    26000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    C3

    Static Load Rating

    2.39

    Szélesség

    8mm

    UNSPSC Code

    31171500