noscriptNTN SNR 6001-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING 6001EEC3 | Cromwell Tools

NTN SNR

6001-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701750B

MPN:

6001EEC3

Ft2556.00

ÁFA nélkül

Ft3246.12

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    With metal shields inserted into the outer raceway, these fit in closely to the inner race providing moderate protection against mechanical damage, and against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The shields also retain the pre-filled grease in the bearing. Shields can be easily removed for applications that only require one shield.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    12mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    5.1

    EAN

    3413520701178

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6001-EEC3-J30

    Külső átmérő

    28mm

    Limiting Speed

    18000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    C3

    Static Load Rating

    2.39

    Szélesség

    8mm

    Tömeg

    0.02kg

    UNSPSC Code

    31171500