noscriptNTN SNR 6001-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6001EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6001-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701700B

MPN:

6001EE

Ft2854.00

ÁFA nélkül

Ft3624.58

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    12mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    5.1

    EAN

    3413520701161

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6001-EE

    Külső átmérő

    28mm

    Limiting Speed

    18000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    2.39

    Szélesség

    8mm

    Tömeg

    0.02kg

    UNSPSC Code

    31171500