Ft46030.00
ÁFA nélkül
Ft58458.10
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Különböző abroncsnyomásmérők, melyek önbeálló súrlódási eszközzel rendelkeznek, így a nyomás leolvasható azután is, hogy a mérőeszközt leválasztották az abroncs szelepéről. Tartalmaz egy tömítőgyűrűt a megbízhatóság érdekében, egy beépített övcsipeszt és egy levehető védősapkát.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875070018 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 246g |
Gyártó cikkszáma | TPG57H03 |
Max. Nyomásmérés | 160psi |
Terméktípus | Háromlábú Tartó |
További jellemzők | Engineered for hard usage over a long period of time Suitable for all cars and commercial vehicles Fitted with an extra large filter to protect the quality mechanism Chrome plated tube with lanyard ring |
UNSPSC Code | 27140000 |