Kennedy

TOLL ALAKÚ GUMIABRONCS NYOMÁSMÉRŐ

SKU:

KEN5038460K

Ft3030.00

ÁFA nélkül

Ft3848.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ez a nyomásmérő használható személygépkocsikhoz és könnyű haszongépjárművekhez 8 bar értékig. Krómozott sárgaréz konstrukció zsebakasztóval.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140028234

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    43g

    Gyártó cikkszáma

    JD3282-BH

    Kijelző típusa

    Ceruza típusa

    Max. Nyomásmérés

    120psi

    Szerszám anyaga

    Krómozott sárgaréz

    Terméktípus

    Háromlábú Tartó

    További jellemzők

    Toll típusú zsebklip

    UNSPSC Code

    27140000