Ft21219.00
ÁFA nélkül
Ft26948.13
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
MW176-01DTG:
Capacity: 0-25mm/1".
Resolution: 0.01mm/0.0005".
Features: Spring loaded with a hold measurement button for ease of use. Large LCD display. Supplied with vinyl holder.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102101268 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | MW176-01DTG |
Kapacitás | 0-tól 30 m/s-ig |
Kijelző típusa | Digitális |
Terméktípus | Trizact™ Szilíciumkarbid |
További jellemzők | Elemek vagy töltő nélkül szállítva Rugós egy mérőgombbal |
UNSPSC Code | 27140000 |