noscriptKennedy TÖMLŐFÚJATÓ NYOMÁSMÉRŐVEL, NAGY IGÉNYBEVÉTELRE | Cromwell Tools

Kennedy

TÖMLŐFÚJATÓ NYOMÁSMÉRŐVEL, NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN5038520K

Ft32240.00

ÁFA nélkül

Ft40944.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Robusztus felépítésű, korrózióálló kivitelű, rátartó típusos gumiabroncs fújó beépített nyomásmér'vel. 8 bar értékig használható, száler'sítésű gumitöml'vel, bronz csatlakozóval.
    Megfelel a 86/217/EEC
    szabvány el'írásainak.
    Leolvasási pontosság:
    2psi/50kPa (0.5bar).
    Maximális fújási nyomás:
    120psi/800kPa (8bar).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140028265

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    635g

    Kijelző típusa

    Tárcsa

    Max. Nyomásmérés

    120psi

    Terméktípus

    Trogon

    További jellemzők

    Korrózióálló test sárgaréz szerelvényekkel Szénerősítésű gumi tömlő

    UNSPSC Code

    27140000