Ft4140.00
ÁFA nélkül
Ft5257.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A biztonság érdekében a gumiabroncs nyomását hetente egyszer célszerű ellenőrizni hideg állapotban. (A gyártó ajánlása szerint). Órás gumiabroncs nyomásmérő kettős (psi/bar) skálabeosztással, 64 psi (4.5 bar) felső értékig. A mért értéket a kioldó gomb megnyom ásáig tartja.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140028227 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 125g |
Gyártó cikkszáma | JD3205J-A45 |
Kijelző típusa | Tárcsa |
Max. Nyomásmérés | 64psi |
Terméktípus | Háromlábú Tartó |
További jellemzők | Nyomótípus |
UNSPSC Code | 27140000 |