PCL

DAC1A06 ACCURA DIGITÁLIS 9" TÖMLŐFÚJATÓ

SKU:

PCL2593026D

MPN:

DAC1A06

Ft112130.00

ÁFA nélkül

Ft142405.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Accura 1 Töml'fújató
    Direkt szelep típusú fújó és ereszt' lehet'ség túlnyomás jelz'vel arra az esetre, ha a nymás meghaladja a 12bar/174lbf/in²/1200kPa értéket. Műbizonylattal és használatival, túlteljesíti az EU 6/217/EEC direktívát.
    Leolvasási pontosság: 0.01bar/0.2lbf/in²/1kPa.
    Maximális fújási nyomás: 15bar/218lbf/in²/1,500kPa.
    Kapacítás: 12bar/174lbf/in²/1,200kPa.
    Működési h'mérséklet: -20°C to 60°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875440040

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    DAC1A06

    Kapacitás

    0 - 12

    Kijelző típusa

    Digitális

    Max. Nyomásmérés

    218psi

    Terméktípus

    Háromlábú állvány

    UNSPSC Code

    27140000