Ft100340.00
ÁFA nélkül
Ft127431.80
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Accura 1 Töml'fújató
Direkt szelep típusú fújó és ereszt' lehet'ség túlnyomás jelz'vel arra az esetre, ha a nymás meghaladja a 12bar/174lbf/in²/1200kPa értéket. Műbizonylattal és használatival, túlteljesíti az EU 6/217/EEC direktívát.
Leolvasási pontosság: 0.01bar/0.2lbf/in²/1kPa.
Maximális fújási nyomás: 15bar/218lbf/in²/1,500kPa.
Kapacítás: 12bar/174lbf/in²/1,200kPa.
Működési h'mérséklet: -20°C to 60°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875440057 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | DAC1A03 |
Kapacitás | 0 - 12 |
Kijelző típusa | Digitális |
Max. Nyomásmérés | 218psi |
Terméktípus | Háromlábú állvány |
UNSPSC Code | 27140000 |