Ft82740.00
ÁFA nélkül
Ft105079.80
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• A nagy ablak jobb látóteret biztosít
• Biomorf alak – ergonomikus, könnyebben használható, és leejtéskor nehezebben sérül
• Kis tömegű – az eszköz háza 923 g, így kisebb a munkaterhelés, és könnyebben lehet folyamatosan használni
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875138671 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | AFG4H05 |
Kapacitás | 0 - 0.96 |
Kijelző típusa | Digitális |
Max. Nyomásmérés | 138psi |
Terméktípus | Háromlábú állvány |
További jellemzők | A biomorf testforma könnyebb súlyt, ergonomikus érzetet ad. A kialakítás kevésbé hajlamos a károsodásra, ha leesik |
UNSPSC Code | 27140000 |