Kennedy

Rugóösszenyomó készletek

2 Elérhető opció(k)

Edzett acél csavarok és acél öntvény körmök.

CCD225 - 2 karos
Középső hatszög meghajtó, megfordítható körmök. Használható személygépkocsikhoz és könnyű haszonjárművekhez. Használható 21 mm-es/13/16" AF villáskulccsal.
Max. pofanyitás: 250 mm.

CCD324 - 3 karos
Mindegyik karon egy szabadon mozgó és egy menetes köröm van, 1/2" négyszög vagy 24 mm-es hatszög meghajtóval, vagy szorítókulccsal használható. A véletlen elengedést biztonsági kampó akadályozza meg. Erős rugók biztonságos összenyomására is alkalmas. Max. pofanyitás: 240 mm.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2