Kennedy

RUGÓ ÖSSZENYOMÓ KÉSZLET - 2 KAROS

SKU:

KEN5032410K

Ft12280.00

ÁFA nélkül

Ft15595.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett acél csavarok és acél öntvény körmök.


    CCD225 - 2 karos
    Középső hatszög meghajtó, megfordítható körmök. Használható személygépkocsikhoz és könnyű haszonjárművekhez. Használható 21 mm-es/13/16" AF villáskulccsal.
    Max. pofanyitás: 250 mm.


    CCD324 - 3 karos
    Mindegyik karon egy szabadon mozgó és egy menetes köröm van, 1/2" négyszög vagy 24 mm-es hatszög meghajtóval, vagy szorítókulccsal használható. A véletlen elengedést biztonsági kampó akadályozza meg. Erős rugók biztonságos összenyomására is alkalmas. Max. pofanyitás: 240 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavar anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Darabszám

    2

    EAN

    5036140012691

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    1.2kg

    Gyártó cikkszáma

    CCD225

    Lábak száma

    2

    Maximális pofanyitás

    250mm

    Pofa anyaga

    Öntött acél

    Terméktípus

    Rugó kompresszor készlet

    UNSPSC Code

    27140000