Kennedy

GÖMBCSUKLÓ SZERELŐ KÉSZLET

SKU:

KEN5031300K

Ft65270.00

ÁFA nélkül

Ft82892.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az öntöttvasból és edzett karbonacélból gyártott készletet szoros illesztésű gömbcsuklók leszerelésére tervezték, a szabályozókar eltávolítása nélkül. A készlet használható fékpofa forgócsapok eltávolítására, és univerzális csuklócsapágyak szerelésére is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140046245

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    7.60kg

    Gyártó cikkszáma

    BJS940

    Terméktípus

    Gömbcsukló szervizkészlet

    További jellemzők

    A prés illeszkedő típusú gömbcsuklók eltávolítására tervezték Öntöttvasból és edzett szénacélból

    UNSPSC Code

    27140000