noscriptSykes-Pickavant 093005 BEARING PULLER SET 9300500 | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

093005 BEARING PULLER SET

SKU:

SYK5032301B

MPN:

9300500

Ft103771.00

ÁFA nélkül

Ft131789.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Bearing separator with two interchangeable thin jaw puller legs. Puller has a 75mm spread and reach. The separator has a maximum diameter of 55mm and a reach of 115mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    EAN

    5012737930050

    ECLASS Code

    21043090

    Gyártó cikkszáma

    9300500

    Kinyúlás

    75mm

    Pofa kinyúlása

    75mm

    Terméktípus

    Húzókészlet

    További jellemzők

    External Spread Max: 55mm

    UNSPSC Code

    27111712