Ft30000.00
ÁFA nélkül
Ft38100.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Állítható szeleprugó összenyomó többszelepes benzin és dízel motorokhoz, mély szelepüléssel. Univerzális modell egyedi kialakítású kett's karral, párhuzamosan emel' és záró megfordítható pofával/adapterrel, alkalmas általános használatra alul és felülvezérelt motoroknál. Az egyedi kialakítású, közvetlen működésű összenyomó kar jó láthatóságot és könnyű hozzáférést biztosít szűk helyeken is. Er's acélból készült szegecselt kötésekkel és csúszásmentes gumi markolattal.
Műszaki adatok;
Adapterek szűk helyekhez: 25 mm, 30 mm
Pofa nyitása: min 55 mm, max 175 mm
Kinyúlás: 165 mm
Csomagolási méret: 430x205x40 mm
Bruttó súly: 2.2 kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140027947 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 2.20kg |
Gyártó cikkszáma | VSC175 |
Nyitási kapacitás | 55-től 175-igmm |
Teljes hossz | 430mm |
Teljes szélesség | 205mm |
Terméktípus | Szelepugró |
Torokmélység | 165mm |
További jellemzők | Csúszásmentes gumi fogantyúk Háromszoros Másolat |
UNSPSC Code | 27140000 |