Ft33200.00
ÁFA nélkül
Ft42164.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Állítható szeleprugó összenyomó nagy dízel motorokhoz. Az egyedi kialakítású, közvetlen működésű összenyomó kar jó láthatóságot és könnyű hozzáférést biztosít szűk helyeken is. Er's acélból készült szegecselt kötésekkel és csúszásmentes gumi markolattal.
Műszaki adatok
Adapterek szűk helyekhez: 25 mm, 30 mm
Pofa nyitása: min 35 mm, max 200 mm
Kinyúlás: 250 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140027930 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 2.50kg |
Gyártó cikkszáma | VSC145 |
Nyitási kapacitás | 35 to 200mm |
Teljes hossz | 395mm |
Teljes szélesség | 285mm |
Terméktípus | Szelepugró |
Torokmélység | 250mm |
További jellemzők | Csúszásmentes gumi fogantyú Vastag acéllemezből készült |
UNSPSC Code | 27140000 |