noscriptKennedy SZELEPTÖMÍTŐ GYŰRŰ FOGÓ | Cromwell Tools

Kennedy

SZELEPTÖMÍTŐ GYŰRŰ FOGÓ

SKU:

KEN5032680K

Ft7050.00

ÁFA nélkül

Ft8953.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Standard hossz
    Szelepszár tömítések és alsó szelep rugóvezetők könnyű eltávolítására szűk helyeken, a hengerfej fölött. 250 mm teljes hossz, 50 mm kinyúlás.


    Extra hosszú
    Szelepszár tömítések és alsó szelep rugóvezetők könnyű eltávolítására szűk helyeken, a hengerfej fölött. A rovátkolt szorítófelület megkönnyíti a szelepszár tömítés külső átmérőjének megfogását. Acélfogó kettős szegecsrögzítésű fém nyéllel. 270 mm teljes hossz, 80 mm kinyúlás.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140027916

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    383kg

    Gyártó cikkszáma

    1716

    Teljes hossz

    250mm

    Terméktípus

    Szeleprúd

    További jellemzők

    Dupla szegecselésű fém fogantyúk Megfogó fogazatok az állkapcsok belsejében

    UNSPSC Code

    27140000