Kennedy

DUGATTYÚGYŰRŰ FOGÓ 50-100MM

SKU:

KEN5032090K

Ft7680.00

ÁFA nélkül

Ft9753.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    PRP100
    Alkalmas dugattyúgyűrűk gyors be- vagy kiszerelésére. -nbeálló rugófeszítésű mechanizmus, mely nikkelezett acélból készült, biztos fogású
    PVC markolattal. Befogó kapacitás: 50-100 mm (2"-4").


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140012257

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    0.28kg

    Gyártó cikkszáma

    219678CB

    Nyitási kapacitás

    50-től 100-igmm

    Teljes hossz

    300mm

    Teljes szélesség

    165mm

    Terméktípus

    Dugattyúgyűrű 323fogók,

    További jellemzők

    Önbeállítható rugós feszített mechanizmus

    UNSPSC Code

    27140000