Ft9830.00
ÁFA nélkül
Ft12484.10
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Az összenyomó szerszám enyhén összenyomja a dugattyúgyűrűket a helyükre, csökkentve az alkatrészek sérülésének veszélyét a beszerelés során. Kulccsal működtetett racsnis mechanizmus. Megeresztett rugóacélból készült, acél szorítókulccsal.
PRC-540: Személygépkocsikhoz.
Befogó kapacitás: 57-125 mm (2.25-5"). Magasság: 80 mm (3.25").
PRC-730: Személygépkocsikhoz és könnyű haszongépjárművekhez. Befogó kapacitás: 90-175 mm (3.5-7") Magasság: 100 mm (4").
PRC-765: Nehéz tehergépjárművekhez.
Befogó kapacitás: 90-175 mm (3.5-7"). Magasság: 165 mm (6.5").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140012219 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 345kg |
Gyártó cikkszáma | PRC730 |
Nyitási kapacitás | 90-től 175-igmm |
Teljes hossz | 100mm |
Terméktípus | Dugattyúgyűrű-kompresszorok |
További jellemzők | Rácsos mechanizmus |
UNSPSC Code | 27140000 |