Ft7950.00
ÁFA nélkül
Ft10096.50
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Standard hossz
Szelepszár tömítések és alsó szelep rugóvezetők könnyű eltávolítására szűk helyeken, a hengerfej fölött. 250 mm teljes hossz, 50 mm kinyúlás.
Extra hosszú
Szelepszár tömítések és alsó szelep rugóvezetők könnyű eltávolítására szűk helyeken, a hengerfej fölött. A rovátkolt szorítófelület megkönnyíti a szelepszár tömítés külső átmérőjének megfogását. Acélfogó kettős szegecsrögzítésű fém nyéllel. 270 mm teljes hossz, 80 mm kinyúlás.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140027923 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 381kg |
Gyártó cikkszáma | 1949 |
Teljes hossz | 270mm |
Terméktípus | Szeleprúd |
További jellemzők | Megfogó fogazatok az állkapcsok belsejében |
UNSPSC Code | 27140000 |