Ft25403.00
ÁFA nélkül
Ft32261.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For holding piston rings in place once removed from the cylinder. Made from tempered spring steel with spring assisted ratchet type lock. Supplied complete with square drive key..
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
EAN | 5012737603732 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 0.35kg |
Gyártó cikkszáma | 66037300 |
Nyitási kapacitás | 90-től 175-igmm |
Teljes hossz | 80mm |
Teljes szélesség | 175mm |
Terméktípus | Dugattyúgyűrű-kompresszorok |
Torokmélység | 80mm |
További jellemzők | Ratchet típusú zár |
UNSPSC Code | 27140000 |