noscriptSykes-Pickavant 038600 STRAP OIL FILTER REMOVER 3860000 | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

038600 STRAP OIL FILTER REMOVER

SKU:

SYK5031606E

MPN:

3860000

Ft27808.00

ÁFA nélkül

Ft35316.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Polyester web strap with steel tightening shank. The shank has a 13/16” external hex and a 1/2” internal square drive. Suitable for removing oil, fuel and water filters, gripping hubs and brake drums, removing exhausts etc. The compact design allows use in confined spaces.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    EAN

    5012737386000

    ECLASS Code

    21040190

    Esztergálási módszer

    Racsnis

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Gyártó cikkszáma

    038600

    Hajtás mérete

    1/2 (Square) 13/16 (Hex) 3/8 (Square)

    Kapacitás

    0 - 300mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szíj anyaga

    Poliészter

    Szíj hossza

    1000mm

    Szíj szélessége

    40mm

    Típus

    Szíjcsavar

    UNSPSC Code

    27112127