Sykes-Pickavant

038400 OIL FILTER REMOVER

SKU:

SYK5031605D

MPN:

3840000

Ft21304.00

ÁFA nélkül

Ft27056.08

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Die-cast screw with non-stretch steel band. The tool is looped over the filter and tightened. Once the filter is gripped firmly it can be removed. Suitable for one-handed use in areas of confined access.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    Darabszám

    1

    EAN

    5012737384006

    ECLASS Code

    21040190

    Esztergálási módszer

    Kézi forgatható

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Gyártó cikkszáma

    038400

    Kapacitás

    65 - 100mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szíj anyaga

    Acél

    Szíj hossza

    340mm

    Szíj szélessége

    40mm

    Típus

    Állítható nyitószerszám

    UNSPSC Code

    27112127