Kennedy

HIDRAULIKUS ANYAVÁGÓ KÉSZLET (8 DB-OS)

SKU:

KEN5034300K

Ft125490.00

ÁFA nélkül

Ft159372.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    HN5100
    A hidraulikus dugattyú max. 10 t közvetlen csavarodásmentes nyomóerőt biztosít, mely sokkal hatékonyabb és stabilabb mint egy mechanikai nyomócsavar. A végig menetes alaptest gyors és könnyű magasság állítási lehetőséget biztosít. Az anyavágók karbonacélból készültek.


    A készlet tartalma:
    1x hidraulikus dugattyú, 1x anyavágó 10 mm átmérőhöz, 1x anyavágó 13 mm átmérőhöz, 1x anyavágó 16 mm átmérőhöz, 1x anyavágó 19 mm átmérőhöz, 1x anyavágó 25 mm átmérőhöz, 1x menetes csatlakozó hüvely, 1 x olaj palack.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anya kapacitása

    10-től 25-igmm

    Anya legkisebb teherbírása

    10mm

    Anyag

    Acél

    Anyák legnagyobb teherbírása

    25mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140043329

    ECLASS Code

    21110000

    Nyomás alkalmazása

    Hidraulikus

    Tartalmazza:

    Hidraulikus kos Menet/kábel Olajpalack Szétválasztó 10mm Szétválasztó 13mm Szétválasztó 16mm

    Típus

    - Anyacsavarvágók

    UNSPSC Code

    27111520