Ft2520.00
ÁFA nélkül
Ft3200.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kétvégű szerszám 14 mm-es és 18 mm-es gyertya menetes furatához. Letisztítja a korróziót és a karbon felrakódást a belső gyertyamentekről. A kisebb menetsérüléseket is kijavítja. 21 mm-es hosszú dugókulccsal használjuk.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140027978 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 137g |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Pofa típusa | Nem alkalmazható |
Tartalmazza: | Eszközkocsik |
Terméktípus | Gyújtógyertya furat menetes üldöző |
További jellemzők | 21mm mély foglalattal használható |
UNSPSC Code | 27140000 |