Ft13310.00
ÁFA nélkül
Ft16903.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
3 darabos univerzális készlet. Elengedhetetlenül szükséges napjaink számítógép vezérelt járműrendszereinek szervízeléséhez. Könnyen eltávolíthatók vele a kipufogógáz oxigén érzékelői ("EGO", "02", "Lambda" oxigén érzékelők), vákuum kapcsolók és nyomáskapcsolók. Szintén alkalmasak a Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall és VW járművek dízel injektoraihoz is. Hőkezelt acélöntvényből gyártva.
A készlet tartalma: 22 mm-es (7/8") hatszögű dugókulcs 1/2" négyszög meghajtóval, 7.5 mm-es hornyolással az érzékelő vezetékéhez. A dugókulcson 22mm-es hatszög meghajtó is van, így csillag/villás szorítókulccsal is használható.22 mm-es (7/8") hatszögű feltűző kulcs 1/2" négyszög meghajtóval, (kettős négyszög meghajtó a könnyebb illesztés érdekében). 11 mm szélesség, hornyolás a kapcsoló/érzékelő vezetékéhez. 22 mm-es (7/8") hatszögű feltűző kulcs 3/8""négyszög meghajtóval. 8.6 mm szélesség, hornyolás a kapcsoló/érzékelő vezetékéhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140051751 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | SS0322 |
Tartalmazza: | 1/2" Négyzet Meghajtó Dugókulcs 7,5 mm-es oldalszorítóval 1/2" Négyzet Meghajtó, varjúláb stílusú kulcs |
Terméktípus | Oxigén, Lambda érzékelő aljzat |
További jellemzők | Hőkezelt öntött acélból készült |
UNSPSC Code | 27140000 |