noscriptKennedyPro PROFESSZIONÁLIS IZZÍTÓGYERTYA-CSATLAKOZÓ FOGÓ PGC250 | Cromwell Tools

KennedyPro

PROFESSZIONÁLIS IZZÍTÓGYERTYA-CSATLAKOZÓ FOGÓ

SKU:

KEN5031240K

MPN:

PGC250

Ft9850.00

ÁFA nélkül

Ft12509.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas a legújabb típusú motorokban található, nehezen elérhet' izzítógyertya- csatlakozók eltávolítására. Króm-vanádium acélötvözetb'l készült. Többkomponensű anyagból készült markolat rész növeli a kényelmes és biztos fogást. Pofa hossza: 125mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140064256

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    280g

    Fogantyú anyaga

    Kompozit műanyag

    Gyártó cikkszáma

    GPS250

    Pofa típusa

    Egyenes

    Tartalmazza:

    Eszközkocsik

    Terméktípus

    Izzítógyertya-csatlakozó fogók

    További jellemzők

    króm-vanádium acéllapátok. Penge hossza: 125 mm

    UNSPSC Code

    27140000