Ft62950.00
ÁFA nélkül
Ft79946.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
TLA012
Gyújtásidőzítés mérésére és beállítására gépjárműveken, mezőgazdasági gépeken stb. Méri a gyújtógyertya előgyújtását 0-60° -ig. 12 V rendszereken használható. Fordított polaritás elleni védelem. 8000 fordulatszámig pontos. 1 m-es levehető spirálkábellel. Ütésálló fémház és kúpos gumi orr-rész. Ki/bekapcsoló gomb. Fényes lineáris Xenon villanólámpa nappali fény melletti használatra. A fókuszált lencse koncentrált fényt biztosít. Könnyen alkalmazható induktív impulzus érzékelő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140022348 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 1370g |
Gyártó cikkszáma | TL-2300 |
Terméktípus | Időzítő fény |
További jellemzők | (100) Női csatlakozó - Piros Be/kikapcsoló kapcsoló Fordított polaritás védett Induktív impulzusfelvétel |
UNSPSC Code | 27140000 |