Ft3950.00
ÁFA nélkül
Ft5016.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Flexibilis fékvezetékek, üzemanyag-vezetékek, vákuumtömlők és más folyadékvezetékek elszorítására, 12 mm-ig. Lehetővé teszi a javítás elvégzését anélkül, hogy a rendszert le kellene üríteni.A csúszó zárógyűrű lehetővé teszi a tömlő tejes vagy részleges elzárását. A lekerekített szorítóélek nem okoznak sérülést a tömlőn. Acél konstrukció krómozott, korrózióálló kivitelben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140028067 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | 13-K148 |
Használatra ezen: | Féktömlő Hűtőfolyadék-tömlő Üzemanyagtömlő Vákuumcső |
Maximális kapacitás | 12mm |
Szerszám anyaga | Acél |
Tartalmazza: | Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz |
Teljes hossz | 250mm |
Terméktípus | Rugótípusú tömlőcsipesz eszköz |
Tömeg | 160g |
További jellemzők | Sima kialakítás alkalmazási műveletekkel |
UNSPSC Code | 27140000 |