Ft25310.00
ÁFA nélkül
Ft32143.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Üzemanyag-, olaj- és vízcsövek kivételéhez és cseréjéhez, alkalmas zárt motorterekbenvaló használathoz. A rugalmas, 530 mm-es távot elérő racsnis mechanika lehetővé teszi a befogópofák nyitását és zárását a fogó nyitott helyzetében. A vezeték
cseréjekor használható csőszorító bütyökkel kiegészítve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140064362 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | AT1109 |
Használatra ezen: | Féktömlő Hűtőfolyadék-tömlő Kuplung tömlő Vákuumcső |
Maximális kapacitás | 55mm |
Szerszám anyaga | Acél |
Tartalmazza: | Rögzítő fogó |
Teljes hossz | 530mm |
Terméktípus | Távoli tömlőbilincs fogó |
Tömeg | 575g |
További jellemzők | Alkalmas munkához szűk motortereken belül Rácsos mechanizmus |
UNSPSC Code | 27140000 |