Ft13660.00
ÁFA nélkül
Ft17348.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
HPS003
Ezek a professzionális szerszámok alkalmasak 11-60 mm átmérőjű rugalmas tömlők elszorítására. Üvegszál erősítésű nejlon kompozitból készült, könnyű és szívós, lekerekített pofával a sérülések elkerülése érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140025615 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | 219633SB |
Használatra ezen: | Féktömlő Hűtőfolyadék-tömlő Kuplung tömlő Üzemanyagtömlő |
Maximális kapacitás | 60mm |
Szerszám anyaga | Nejlon |
Tartalmazza: | Közepes fogó 15-27 mm |
Teljes hossz | 350; 250;150mm |
Terméktípus | Tömlőcsipesztő szett |
Tömeg | 330g |
További jellemzők | Üvegerősített nejlon kompozit anyagból készül |
UNSPSC Code | 27140000 |