Ft8210.00
ÁFA nélkül
Ft10426.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Flexibilis fékvezetékek, üzemanyag-vezetékek, vákuumtömlők és más folyadékvezetékek elszorítására. Lehetővé teszi a javítás elvégzését anélkül, hogy a rendszert le kellene üríteni. Az erős, rovátkolt pofa élei kiváló szorítóerőt nyújtanak, de nem okoznak sérülést a tömlőn. A finomállítású racsnis mechanika lehetővé teszi a tömlő teljes vagy részleges elzárását. Acél konstrukció krómozott, korrózióálló kivitelben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140028081 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | 13-K194C |
Használatra ezen: | Hűtőfolyadék-tömlő Kuplung tömlő Üzemanyagtömlő Vákuumcső |
Maximális kapacitás | 22mm |
Szerszám anyaga | Acél |
Tartalmazza: | Eszközkocsik |
Teljes hossz | 250mm |
Terméktípus | Rácsos tömlőcsípő fogó |
Tömeg | 435g |
További jellemzők | Az állkapcsok forgó és önszintes Finombeállítható racsnacskezelés Nagy teherbírású fogazott állkapocs élek |
UNSPSC Code | 27140000 |