noscriptSykes-Pickavant 035700 BRAKE & FUEL LINECLAMP 3570000 | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

035700 BRAKE & FUEL LINECLAMP

SKU:

SYK5031553G

MPN:

3570000

Ft6958.00

ÁFA nélkül

Ft8836.66

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Lightweight, non-conductive, glass reinforced nylon. Particularly useful in body repair shops where clamps need to be left on brake lines for extended periods.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    EAN

    5012737357000

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    3570000

    Használatra ezen:

    Féktömlő Kuplung tömlő Üzemanyagtömlő

    Maximális kapacitás

    4.75mm

    Szerszám anyaga

    Nejlon

    Tartalmazza:

    Hasznos a testjavító műhelyekben

    Teljes hossz

    150mm

    Terméktípus

    Hydraulikus hengerek, Hydraulikus tömlők

    Tömeg

    50g

    További jellemzők

    Hasznos a testjavító műhelyekben

    UNSPSC Code

    27140000