Rhino

5LTR GREEN EXPLOSAFE FUELCONTAINER SFC1G

SKU:

CTL5035189S

MPN:

SFC1G

Ft22094.00

ÁFA nélkül

Ft28059.38

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Explosafe fuel containers feature a honeycomb structure of expanded metal alloy cells, which disperse any build up of heat so rapidly that no hot spot can develop to the extent that it will cause an explosion to the container. Epoxy coated finish. Available in 5 and 10 litre capacities. TUV approved to DIN 7242 and complies with UN Class 3.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rhino

    ECLASS Code

    25050704

    Gyártó cikkszáma

    SFC1G

    Kanna anyaga

    Fémötvözet

    Kapacitás

    5L

    Szabványoknak megfelet

    UN 3. osztály

    Szín

    Zöld

    Terméktípus

    Üzemanyagtartályok

    További jellemzők

    Epoxi bevonatú kivitel

    UNSPSC Code

    24112600